KERN AND SOHN UFN 1.5T0.5IPM lavavaaka, 1500kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8MEY

KERN AND SOHN UFN 1.5T0.5IPM lavavaaka, 1500Kg Max. Paino, 500g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8MEY Malli: UFN 1.5T0.5IPM

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,530.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavavaaka
Akun latausaika10 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.5Kg
Numeron koko52mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
KoteloRuostumaton teräs
Tulojännite110 - 230 V AC
lineaarisuus+/-0.5 kg
Max. Ympäristön kosteus95%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino10Kg
Työlavan syvyys90 mm
Alustan leveys1360 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus500g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1190 x 840 mm
toistettavuus0.5Kg
Asettumisaika3 sekuntia.
YksikötKg
Punnituskapasiteetin1500kg
Punnituslevyn materiaaliSUS304
Punnitusalustan mitatX x 1360 840 90 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen840 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1190 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85
Laivan korkeus (cm)21
Laivan pituus (cm)91
Laivan leveys (cm)141
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoHinta
KERN AND SOHN UFN 600K200IPM lavavaaka, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8MEZ UFN 600K200IPM0.2Kg+/-0.2 kg4Kg€2,530.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN UFN 1.5T0.5IPM lavavaaka, 1500Kg Max. Paino, 500g Luettavuus
€2,530.24 / yksikkö