Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN TE 1250-0.1F pinnoitteen paksuusmittari, 100 ja 1250 um, 0.1 ja 1 um Luettavuus | CE8MCG

KERN AND SOHN TE 1250-0.1F pinnoitteen paksuusmittari, 100 ja 1250 um, 0.1 ja 1 um luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8MCG Malli: TE 1250-0.1F

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€493.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinnoitteen paksuus Gage
Akku4 x 1.5 V AAA
Akun varmuuskopiointi50 tuntia.
Kotelon leveys131mm
Numeron koko10mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 131 65 28 mm
Asunnon korkeus28 mm
Asunnon pituus65 mm
Maks. Ympäristön lämpötila50 astetta C
Kapasiteetin mittaaminen100, 1250 µm
Min. Ympäristön lämpötila0 astetta C
luettavuus0.1, 1 µm
YksikötMikrometri, tuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)6.3
Laivan pituus (cm)21.5
Laivan leveys (cm)26.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN TE 1250-0.1FN pinnoitteen paksuusmittari, 100 ja 1250 um, 0.1 ja 1 um Luettavuus | CE8MCH TE 1250-0.1FN€625.42
KERN AND SOHN TE 1250-0.1N pinnoitteen paksuusmittari, 100 ja 1250 um, 0.1 ja 1 um Luettavuus | CE8MCJ TE 1250-0.1N€541.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN TE 1250-0.1F pinnoitteen paksuusmittari, 100 ja 1250 um, 0.1 ja 1 um luettavuus
€493.12 / yksikkö