KERN AND SOHN SFE 100K-2NM teollisuusvaaka, 150kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus | CE8MAK

KERN AND SOHN SFE 100K-2NM teollisuusvaaka, 150Kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8MAK Malli: SFE 100K-2NM

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€697.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuusvaaka
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.05Kg
Numeron koko22mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/-0.05 kg
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Pienin kuorma1000kg
Vähimmäispaino1Kg
Työlavan syvyys130 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus50g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko400 x 300 mm
toistettavuus0.05Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg
Punnituskapasiteetin150kg
Punnitusalustan mitatX x 400 300 130 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen300 mm
Pinnan leveyden punnitseminen400mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.1
Laivan korkeus (cm)22.5
Laivan pituus (cm)80
Laivan leveys (cm)47
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan leveyden punnitseminenKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN SFE 100K-2LNM teollisuusvaaka, 150kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus | CE8MAJ SFE 100K-2LNM500 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm500 x 400 mmX x 500 400 140 mm400 mm€781.77
KERN AND SOHN SFE 100K-2XLNM teollisuusvaaka, 150 kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus | CE8MAL SFE 100K-2XLNM650 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg140 mm650 x 500 mmX x 650 500 140 mm500mm€1,118.54
KERN AND SOHN SFE 10K-3LNM teollisuusvaaka, 15000g Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8MAM SFE 10K-3LNM400mm5g+/- 5 g100g130 mm400 x 300 mmX x 400 300 130 mm300 mm€673.53
KERN AND SOHN SFE 10K-3NM teollisuusvaaka, 15000g Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8MAN SFE 10K-3NM300 mm5g+/- 5 g100g110mm300 x 240 mmX x 300 240 110 mm240 mm€571.30
KERN AND SOHN SFE 300K-1LNM teollisuusvaaka, 300Kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8MAP SFE 300K-1LNM650 mm0.1Kg+/-0.1 kg2Kg140 mm650 x 500 mmX x 650 500 140 mm500mm€1,094.48
KERN AND SOHN SFE 30K-2NM teollisuusvaaka, 30Kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8MAQ SFE 30K-2NM300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg110mm300 x 240 mmX x 300 240 110 mm240 mm€589.34
KERN AND SOHN SFE 60K-2LNM teollisuusvaaka, 60kg Max. Punnitus, 20g Luettavuus | CE8MAR SFE 60K-2LNM500 mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg140 mm500 x 400 mmX x 500 400 140 mm400 mm€805.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN SFE 100K-2NM teollisuusvaaka, 150Kg Max. Punnitus, 50g Luettavuus
€697.58 / yksikkö