KERN AND SOHN SD 500N100 jousitesteri, 500 N Max. Voima, 0.1 N Luettavuus | CE8LYV

KERN AND SOHN SD 500N100 jousitesteri, 500 N Max. Voima, 0.1 N luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8LYV Malli: SD 500N100

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,030.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevät testaaja
Kotelon leveys235mm
Numeron koko10mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 235 300 620 mm
Asunnon korkeus620 mm
Asunnon pituus300 mm
Tulojännite220V AC
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. Pakottaa500 N
Min. Ympäristön lämpötila0 astetta C
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
luettavuus0.1 N
YksikötKg, Lbf, N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29
Laivan korkeus (cm)62
Laivan pituus (cm)36
Laivan leveys (cm)40
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PakottaaluettavuusHinta
KERN AND SOHN SD 100N100 jousitesteri, 100 N Max. Voima, 0.02 N Luettavuus | CE8LYT SD 100N100100 N0.02 N€3,030.87
KERN AND SOHN SD 200N100 jousitesteri, 200 N Max. Voima, 0.05 N Luettavuus | CE8LYU SD 200N100200 N0.05 N€2,802.35
KERN AND SOHN SD 50N100 jousitesteri, 50 N Max. Voima, 0.01 N Luettavuus | CE8LYW SD 50N10050 N0.01 N€3,030.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN SD 500N100 jousitesteri, 500 N Max. Voima, 0.1 N luettavuus
€3,030.87 / yksikkö