KERN AND SOHN SD 200N100 jousitesteri, 200 N Max. Voima, 0.05 N Luettavuus | CE8LYU

KERN AND SOHN SD 200N100 jousitesteri, 200 N Max. Voima, 0.05 N luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8LYU Malli: SD 200N100

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,802.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevät testaaja
Numeron koko10mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Tulojännite220V AC
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. Pakottaa200 N
Min. Ympäristön lämpötila0 astetta C
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
luettavuus0.05 N
YksikötKg, Lbf, N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29
Laivan korkeus (cm)61
Laivan pituus (cm)34.5
Laivan leveys (cm)38
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PakottaaluettavuusHinta
KERN AND SOHN SD 100N100 jousitesteri, 100 N Max. Voima, 0.02 N Luettavuus | CE8LYT SD 100N100100 N0.02 N€3,030.87
KERN AND SOHN SD 500N100 jousitesteri, 500 N Max. Voima, 0.1 N Luettavuus | CE8LYV SD 500N100500 N0.1 N€3,030.87
KERN AND SOHN SD 50N100 jousitesteri, 50 N Max. Voima, 0.01 N Luettavuus | CE8LYW SD 50N10050 N0.01 N€3,030.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN SD 200N100 jousitesteri, 200 N Max. Voima, 0.05 N luettavuus
€2,802.35 / yksikkö