Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN PFB-A04 Virtalähde, 100 - 240V, Virtalähde | CJ6ZZR

KERN AND SOHN PFB-A04 virtalähde, 100 - 240 V, virtalähde

Varastossa
Tuote: CJ6ZZR Malli: PFB-A04

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Tulojännite100 - 240V
VirtalähdeVirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)5.5
Laivan pituus (cm)8
Laivan leveys (cm)9
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteHinta
KERN AND SOHN PFB-A02 virtalähde, 100 - 240 V, 50/60 Hz | CE8LWH PFB-A02100 - 240V€51.42
KERN AND SOHN PFB-A03 virtalähde, 100 - 240 V, 50/60 Hz | CE8LWJ PFB-A03100 - 240V€58.18
KERN AND SOHN PFB-A05 virtalähde, 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | CJ6ZZT PFB-A05100 - 240 V AC€51.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN PFB-A04 virtalähde, 100 - 240 V, virtalähde
€58.18 / yksikkö