Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1 HEX PLG 150 Kuusiopistoke 316 tuuman kierteitetty 1 Ruostumaton teräs | AE316GDY 9JK6

APPROVED VENDOR 1 150 HEX PLG 316 kuusiotulppa 1 tuuman kierre 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE9GDY Malli: 1 HEX PLG 150Ristiviite: 6JK51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex-pistoke
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2TV93 Kuusiotulppa 1/8 tuuman kierre 316 ruostumatonta terästä | AC3JBE 2TV931 / 8 "€3.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 2TV94 Kuusiopistoke 3/8 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AC3JBF 2TV943 / 8 "€4.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 2TV96 Kuusiopistoke 2 1/2 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AC3JBH 2TV962.5 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1 1/2 150 HEX PLG 316 Hex Plug 1 1/2 In Thread Threaded 316 Ruostumaton Teräs | AE9GDM 6JK27 1 1/2 150 HEX PLG 3161.5 "€24.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 2 150 HEX PLG 316 kuusiopistoke 2 tuuman kierteitetty 316 ruostumaton teräs | AE9GGK 6JL16 2 HEX PLG 1502"€37.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 1/4 150 HEX PLG 316 Hex Plug 1/4 Inch Threaded 316 Ruostumaton Teräs | AE9GKW 6JM09 1/4 150 HEX PLG 3161 / 4 "€4.17
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1/2 150 KUUSIOTULPPA 316 Kuusitulppa 1/2 tuuman kierteitetty 316 Ruostumaton teräs | AE9GLJ 6JM38 1/2 150 KUUSITULPPA 3161 / 2 "€6.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1 150 HEX PLG 316 kuusiotulppa 1 tuuman kierre 316 ruostumatonta terästä
€15.75 / yksikkö