KERN AND SOHN PBS 4200-2M Precision Balance, 4200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LTT

KERN AND SOHN PBS 4200-2M Precision Balance, 4200g Max. Paino, 0.01 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8LTT Malli: PBS 4200-2M

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,083.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
KalibrointiluokkaII
Kotelon leveys200mm
Numeron koko14mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 200 320 85 mm
Asunnon korkeus85 mm
Asunnon pituus320 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 0.02 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila30 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
Objektiivi Zoom1x / 3x
Työlavan syvyys5 mm
Lavan korkeus180 mm
Alustan leveys170 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.01g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko180 x 190 mm
toistettavuus0.01g
Asettumisaika2.5 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)10mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)100mg
PutkityyppiBinokulaarinen
Yksikötg, kg
Punnituskapasiteetin4200g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 170 180 5 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen190 mm
Pinnan leveyden punnitseminen180 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.892
Laivan korkeus (cm)25.5
Laivan pituus (cm)37
Laivan leveys (cm)45
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Housing DimensionAsunnon korkeusYksikötPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenAsunnon pituusHinta
KERN AND SOHN PBS 6200-2M Precision Balance, 6200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8LTU PBS 6200-2M100mgX x 340 220 78 mm78 mmct, g, kgX x 180 190 15 mm190 mm180 mm220 mm€2,503.18
KERN AND SOHN PBS 620-3M Precision Balance, 620g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8LTV PBS 620-3M10mgX x 209 322 78 mm78 mmg, kgX x 108 105 5 mm105 mm108 mm322 mm€2,367.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN PBS 4200-2M Precision Balance, 4200g Max. Paino, 0.01 g Luettavuus
€2,083.73 / yksikkö