KERN AND SOHN OZM 922 stereozoommikroskooppisarja, binokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LRB

KERN AND SOHN OZM 922 stereozoommikroskooppisarja, binokulaarinen putkityyppi, 0.7-4.5-kertainen suurennus

Varastossa
Tuote: CE8LRB Malli: OZM 922

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,936.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiikari Stereo Zoom Mikroskooppi
Halkaisija23mm
NäkökenttäKorkea Super Wide Field
Valaistus Heijastunut valo4.5W
Valaistustyyppi TapausvaloLED
Tulojännite100 - 240V
Suurennos0.7x - 4.5x
Optinen järjestelmäGreenough
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
JalustatyyppiYleismaailmallinen
PutkityyppiBinokulaarinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24
Laivan korkeus (cm)35
Laivan pituus (cm)52
Laivan leveys (cm)70
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KERN AND SOHN OZM 902 stereozoommikroskooppisarja, binokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQT 902 OZMKiikari Stereo Zoom Mikroskooppi€1,876.25
KERN AND SOHN OZM 902UK Stereo Zoom -mikroskooppisarja, Binokulaariputkityyppi, 0.7-4.5-kertainen suurennus | CE8LQU OZM 902UKKiikari Stereo Zoom Mikroskooppi€1,876.25
KERN AND SOHN OZM 903 stereozoommikroskooppisarja, trinokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQV 903 OZMTrinokulaarinen stereomikroskooppi€2,285.18
KERN AND SOHN OZM 903UK stereozoommikroskooppisarja, Trinokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQW OZM 903UKTrinokulaarinen stereomikroskooppi€2,285.18
KERN AND SOHN OZM 912 stereozoommikroskooppisarja, binokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQX 912 OZMKiikari Stereo Zoom Mikroskooppi€2,104.77
KERN AND SOHN OZM 912UK stereozoommikroskooppisarja, kiikarit, putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQY OZM 912UKKiikari Stereo Zoom Mikroskooppi€2,104.77
KERN AND SOHN OZM 913 stereozoommikroskooppisarja, trinokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQZ 913 OZMTrinokulaarinen stereomikroskooppi€2,513.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OZM 922 stereozoommikroskooppisarja, binokulaarinen putkityyppi, 0.7-4.5-kertainen suurennus
€1,936.39 / yksikkö