KERN AND SOHN OZM 544C825 Stereomikroskooppi, digitaalinen setti, 100 - 240 V | CE8LQN

KERN AND SOHN OZM 544C825 stereomikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V

Varastossa
Tuote: CE8LQN Malli: OZM 544C825

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,706.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStereomikroskooppi
LamputekniikkaLED
Syvyys285mm
Korkeus440mm
Tulojännite100 - 240V
Optinen järjestelmäGreenough
päätöslauselma5MP
Teho3W
Leveys330mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5
Laivan korkeus (cm)39
Laivan pituus (cm)44
Laivan leveys (cm)59
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN OZM 544C832 Stereomikroskooppi, digitaalinen setti, 100 - 240 V | CE8LQP OZM 544C832€2,898.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OZM 544C825 stereomikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V
€2,706.14 / yksikkö