KERN AND SOHN OZL 467 stereozoommikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQB

KERN AND SOHN OZL 467 stereozoommikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 0.7-4.5x suurennus

Varastossa
Tuote: CE8LQB Malli: OZL 467

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€721.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiikari Stereo Zoom Mikroskooppi
LamputekniikkaLED
Halkaisija20mm
Okulaarin halkaisijaHWF 20 mm
NäkökenttäSuuri laaja kenttä
Tulojännite100 - 240V
Suurennos0.7x - 4.5x
Optinen järjestelmäGreenough
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
PutkityyppiBinokulaarinen
Teho3W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5
Laivan korkeus (cm)29
Laivan pituus (cm)41
Laivan leveys (cm)46
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KERN AND SOHN OZL 463 stereozoommikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LPQ 463 OZLKiikari Stereo Zoom Mikroskooppi€721.64
KERN AND SOHN OZL 464 stereozoommikroskooppi, trinokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LPR 464 OZLTrinokulaarinen stereomikroskooppi€805.83
KERN AND SOHN OZL 465 stereozoommikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LPW 465 OZLKiikari Stereo Zoom Mikroskooppi€769.75
KERN AND SOHN OZL 466 stereozoommikroskooppi, trinokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LPX 466 OZLTrinokulaarinen stereomikroskooppi€829.88
KERN AND SOHN OZL 468 stereozoommikroskooppi, trinokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQC 468 OZLTrinokulaarinen stereomikroskooppi€793.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OZL 467 stereozoommikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 0.7-4.5x suurennus
€721.64 / yksikkö