KERN AND SOHN OZL 464 stereozoommikroskooppi, trinokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LPR

KERN AND SOHN OZL 464 stereozoommikroskooppi, trinokulaarinen putkityyppi, 0.7-4.5-kertainen suurennus

Varastossa
Tuote: CE8LPR Malli: OZL 464

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€805.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrinokulaarinen stereomikroskooppi
LamputekniikkaLED
Halkaisija20mm
Okulaarin halkaisijaHWF 20 mm
NäkökenttäSuuri laaja kenttä
Tulojännite100 - 240V
Suurennos0.7x - 4.5x
Optinen järjestelmäGreenough
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
PutkityyppiTrinocular
Teho3W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4
Laivan korkeus (cm)29.4
Laivan pituus (cm)41
Laivan leveys (cm)46.7
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KERN AND SOHN OZL 463 stereozoommikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LPQ 463 OZLKiikari Stereo Zoom Mikroskooppi€721.64
KERN AND SOHN OZL 465 stereozoommikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LPW 465 OZLKiikari Stereo Zoom Mikroskooppi€769.75
KERN AND SOHN OZL 466 stereozoommikroskooppi, trinokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LPX 466 OZLTrinokulaarinen stereomikroskooppi€829.88
KERN AND SOHN OZL 467 stereozoommikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQB 467 OZLKiikari Stereo Zoom Mikroskooppi€721.64
KERN AND SOHN OZL 468 stereozoommikroskooppi, trinokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LQC 468 OZLTrinokulaarinen stereomikroskooppi€793.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OZL 464 stereozoommikroskooppi, trinokulaarinen putkityyppi, 0.7-4.5-kertainen suurennus
€805.83 / yksikkö