KERN AND SOHN OZL 466C825 Stereomikroskooppi, digitaalinen setti, 100 - 240 V | CE8LPY

KERN AND SOHN OZL 466C825 Stereomikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V

Varastossa
Tuote: CE8LPY Malli: OZL 466C825

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,419.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStereomikroskooppi
LamputekniikkaLED
Tulojännite100 - 240V
Optinen järjestelmäGreenough
päätöslauselma5 MP
TunnistinCMOS 1 / 2.5 "
Teho3W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7
Laivan korkeus (cm)39
Laivan pituus (cm)44
Laivan leveys (cm)59
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN OZL 464C825 Stereomikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V | CE8LPT OZL 464C825€1,395.16
KERN AND SOHN OZL 464C832 Stereomikroskooppi, digitaalinen setti | CE8LPU OZL 464C832€1,587.60
KERN AND SOHN OZL 464T241 Stereomikroskooppi, digitaalinen setti, Trinokulaarinen putkityyppi, 0.7x - 4.5x suurennus | CE8LPV OZL 464T241€2,249.10
KERN AND SOHN OZL 466C832 Stereomikroskooppi, digitaalinen setti, 100 - 240 V | CE8LPZ OZL 466C832€1,611.65
KERN AND SOHN OZL 466T241 Stereomikroskooppi, Digitaalinen setti, Trinokulaariputkityyppi | CE8LQA OZL 466T241€2,273.15
KERN AND SOHN OZL 468C825 Stereomikroskooppi, digitaalinen setti, 100 - 240 V | CE8LQD OZL 468C825€1,395.16
KERN AND SOHN OZL 468C832 Stereomikroskooppi, digitaalinen setti, 100 - 240 V | CE8LQE OZL 468C832€1,587.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OZL 466C825 Stereomikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V
€1,419.22 / yksikkö