Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN JA SOHN ORA 7WB Analoginen refraktometri, 0 - 32 % (Brix) alue, 0.2 % (Brix) Jaot | CE8LGN

KERN AND SOHN ORA 7WB analoginen refraktometri, 0 - 32 % (Brix) alue, 0.2 % (Brix) jaot

Varastossa
Tuote: CE8LGN Malli: ORA 7WB

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen refraktometri
Kapasiteetin mittaaminen0-32% (Brix)
Skaalaa jaot0.2% (Brix)
Skaalatyyppi0
SkaalatyyppiBrix / Oechsle / KMW (Babo)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)6.5
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)21.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN ORA 1WA Analoginen refraktometri, 0 - 32 % (Brix), 0 - 140 Deg. Oe, 0 - 25 astetta KMW valikoima | CE8LFH ORA 1WA€114.26
KERN AND SOHN ORA 1WB analoginen refraktometri, 0 - 32 % (Brix), 0 - 140 astetta. Oe, 0 - 25 astetta KMW valikoima | CE8LFJ ORA 1WB€108.25
KERN AND SOHN ORA 3WA Analoginen refraktometri, 0 - 32 % (Brix), 30 - 140 Deg. Oechsle Range | CE8LFZ ORA 3WA€114.26
KERN AND SOHN ORA 3WB analoginen refraktometri, 0 - 32 % (Brix), 30 - 140 astetta. Oechsle Range | CE8LGA ORA 3WB€108.25
KERN JA SOHN ORA 7WA Analoginen refraktometri, 0 - 32 % (Brix) alue, 0.2 % (Brix) Jaot | CE8LGM ORA 7WA€114.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ORA 7WB analoginen refraktometri, 0 - 32 % (Brix) alue, 0.2 % (Brix) jaot
€108.25 / yksikkö