KERN AND SOHN OBL 145 vaihekontrastimikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x, 100x suurennus | CE8LBT

KERN AND SOHN OBL 145 vaihekontrastimikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x, 100x suurennus

Varastossa
Tuote: CE8LBT Malli: OBL 145

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,788.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihekontrastikiikari
Syvyys200mm
Halkaisija20mm
Okulaarin halkaisijaHWF 20 mm
NäkökenttäSuuri laaja kenttä
Korkeus380mm
Valaistus Läpäisevä valo20W
Valaistustyyppi Läpäisevä valoHalogeeni
Tulojännite100 - 240V
Suurennos4x, 10x, 40x, 100x
Objektiivi Zoom4x / 10x / 40x / 100x
Optinen järjestelmääärettömyys
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
PutkityyppiBinokulaarinen
Leveys395mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3
Laivan korkeus (cm)28
Laivan pituus (cm)38
Laivan leveys (cm)54.6
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaistus Läpäisevä valoValaistustyyppi Läpäisevä valoTulojänniteVirtalähdeHinta
KERN AND SOHN OBL 146 vaihekontrastimikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x, 100x suurennus | CJ7AEY OBL 1463WLED100 - 240 V ACVirtalähde€1,996.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OBL 145 vaihekontrastimikroskooppi, binokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x, 100x suurennus
€1,788.97 / yksikkö