Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOWARD LEIGHT 1016870 Talvivuori musta / keltainen L / xl | AC2JGR 2KMD2

HOWARD LEIGHT 1016870 Winter Liner Musta/keltainen L/xl

Varastossa
Tuote: AC2JGR Malli: 1016870Ristiviite: 2KMD2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalvi Liner
SäätötyyppiVetoketju
VäriMusta / keltainen
CoversPää, Korvat, Kaula
MateriaaliNylon
KokoL / XL
TyyliPään yli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi6505006090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HOWARD LEIGHT 1016871 Talvivuori musta / keltainen S / m | AC2JGT 2KMD3 1016871S / M€9.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOWARD LEIGHT 1016870 Winter Liner Musta/keltainen L/xl
€8.72 / yksikkö