KERN AND SOHN OBE 124 Läpäisevän valon mikroskooppi, Trinokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus | CE8LAL

KERN AND SOHN OBE 124 -läpäisevän valon mikroskooppi, trinokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus

Varastossa
Tuote: CE8LAL Malli: OBE 124

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€829.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrinokulaarinen mikroskooppi
Halkaisija18mm
Okulaarin halkaisijaHWF 18 mm
NäkökenttäSuuri laaja kenttä
Taajuus50 / 60 Hz
Valaistus Läpäisevä valo3W
Valaistustyyppi Läpäisevä valoLED
Tulojännite100 - 240 V AC
Suurennos4x, 10x, 40x
Max. nykyinen0.3A
Objektiivi Zoom4x / 10x / 40x
Optinen järjestelmärajallinen
VirtalähdeVirtalähde
PutkityyppiTrinocular

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5
Laivan korkeus (cm)24.5
Laivan pituus (cm)34
Laivan leveys (cm)42.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaValaistus Läpäisevä valoValaistustyyppi Läpäisevä valoTulojänniteeräOptinen järjestelmäVirtalähdeHinta
KERN JA SOHN OBE 101 -mikroskooppi, monokulaarinen | CE8KZN OBE 101----Yhdistelmämikroskooppi--€529.20
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN OBE 102 -yhdiste-mikroskooppi, kiikari | CE8KZQ OBE 102----Yhdistelmämikroskooppi--€551.90
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN OBE 103 -yhdiste-mikroskooppi, kiikari, Accu | CE8KZT OBE 103----Yhdistelmämikroskooppi--€624.79
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN OBE 104 -yhdistelmämikroskooppi, kolmiokulma | CE8KZU OBE 104----Yhdistelmämikroskooppi--€666.45
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN OBE 108 -yhdiste-mikroskooppi, kiikari CE8KZY OBE 108----Yhdistelmämikroskooppi--€656.25
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN OBE 109 -yhdiste-mikroskooppi, kiikari, Accu | CE8KZZ OBE 109----Yhdistelmämikroskooppi--€739.77
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN OBE 110 -yhdistelmämikroskooppi, kolmiokulma | CE8LAA OBE 110----Yhdistelmämikroskooppi--€787.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OBE 124 -läpäisevän valon mikroskooppi, trinokulaarinen putkityyppi, 4x, 10x, 40x suurennus
€829.88 / yksikkö