Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN OBB-A1387 Pölysuoja, 485 x 440mm Koko | CE8KWA

KERN AND SOHN OBB-A1387 pölysuoja, koko 485 x 440 mm

Varastossa
Tuote: CE8KWA Malli: OBB-A1387

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölysuoja
Koko485 ? 440 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)0.5
Laivan pituus (cm)15
Laivan leveys (cm)25
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
KERN AND SOHN OBB-A1388 Pölysuoja, 600 x 650mm Koko | CE8KWB OBB-A1388600 x 650 mm€42.10
KERN AND SOHN OBB-A1389 Pölysuoja, 700 x 900mm Koko | CE8KWC OBB-A1389700 x 900 mm€42.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OBB-A1387 pölysuoja, koko 485 x 440 mm
€42.10 / yksikkö