KERN AND SOHN MWB 300K-1 pyörätuolivaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KPE

KERN AND SOHN MWB 300K-1 pyörätuolivaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KPE Malli: MWB 300K-1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,190.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlustan mittakaava
Akku6 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi40 tuntia.
Numeron koko25mm
Digitaalinen lukema0.1kg
Näytön tyyppinestekidenäyttö
KoteloMuovi
lineaarisuus+/-0.1 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Työlavan syvyys40 mm
Lavan korkeus1000 mm
Alustan leveys1000 mm
luettavuus0.1 kg, 100 g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko800 x 800 mm
toistettavuus0.1Kg
YksikötKg
Punnituskapasiteetin300kg
Punnituslevyn materiaaliMaalattu teräs
Punnitusalustan mitatX x 1000 1000 40 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen800 mm
Pinnan leveyden punnitseminen800 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78
Laivan korkeus (cm)23
Laivan pituus (cm)104
Laivan leveys (cm)120
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN MWB 300K-1 pyörätuolivaaka, 300 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus
€1,190.70 / yksikkö