Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F4033.B32.100.Z07.09 Indexable Mill Cutter F4033b32100z0709 | AD6DPZ 44W695

WALTER TOOLS F4033.B32.100.Z07.09 Indeksoitava jyrsin F4033b32100z0709

Varastossa
Tuote: AD6DPZ Malli: F4033.B32.100.Z07.09Ristiviite: 44W695

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,502.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Ikävystyttää1.575 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.354 "
Halkaisija4.921 "
Aseta ruuviFS1495 Torx 20 IP
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF4033.B32.100.Z07.09
Vaadittujen lisäosien määrä8
Kokonaispituus2.48 "
Varsi Dia.1.26

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.978
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)18.01
Laivan leveys (cm)18.01
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F4033.B32.100.Z07.09 Indeksoitava jyrsin F4033b32100z0709
€1,502.79 / yksikkö