Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN MSC 100 Mechanical Height Rod, 100cm Max. Length, 1mm Readability | CE8KNW

KERN AND SOHN MSC 100 mekaaninen korkeustanko, maks. 100 cm. Pituus, 1mm luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KNW Malli: MSC 100

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen korkeustanko
Kotelon leveys1020mm
Syvyys290mm
Korkeus50mm
Housing DimensionX x 1020 290 50 mm
Asunnon korkeus50 mm
Asunnon pituus290 mm
mittausalue1000mm
luettavuus1 mm
Yksikötcm, tuumaa/jalkaa
Leveys1020mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.919
Laivan korkeus (cm)4
Laivan pituus (cm)7
Laivan leveys (cm)108.5
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN MSC 100 mekaaninen korkeustanko, maks. 100 cm. Pituus, 1mm luettavuus
€132.30 / yksikkö