KERN AND SOHN MGD 100K-1S05 henkilövaaka, 180 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KMN

KERN AND SOHN MGD 100K-1S05 henkilövaaka, 180 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KMN Malli: MGD 100K-1S05

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€156.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava vaaka
Akun varmuuskopiointi100 tuntia.
Numeron koko40mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
lineaarisuus+/-1 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Työlavan syvyys19 mm
luettavuus0.1kg
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko300 x 300 mm
toistettavuus1Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg, paunaa
Punnituskapasiteetin180kg
Punnituslevyn materiaaliLasi
Punnitusalustan mitatX x 300 300 19 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen300 mm
Pinnan leveyden punnitseminen300 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)33
Laivan leveys (cm)33
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN MGD 200K-1LS05 henkilövaaka, 250 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KMP MGD 200K-1LS05+/-1.35 kg27 mm380 x 330 mmX x 380 330 27 mm330 mm380 mm€228.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN MGD 100K-1S05 henkilövaaka, 180 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus
€156.35 / yksikkö