KERN AND SOHN MGD 200K-1LS05 henkilövaaka, 250 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KMP

KERN AND SOHN MGD 200K-1LS05 henkilövaaka, 250 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KMP Malli: MGD 200K-1LS05

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€228.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava vaaka
Akun varmuuskopiointi100 tuntia.
Numeron koko50mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
lineaarisuus+/-1.35 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Työlavan syvyys27 mm
luettavuus0.1kg
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko380 x 330 mm
toistettavuus1.35Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg, paunaa
Punnituskapasiteetin250kg
Punnitusalustan mitatX x 380 330 27 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen330 mm
Pinnan leveyden punnitseminen380 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16
Laivan korkeus (cm)21.5
Laivan pituus (cm)35.2
Laivan leveys (cm)41
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN MGD 100K-1S05 henkilövaaka, 180 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus | CE8KMN MGD 100K-1S05+/-1 kg19 mm300 x 300 mmX x 300 300 19 mm300 mm300 mm€156.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN MGD 200K-1LS05 henkilövaaka, 250 kg Max. Punnitus, 100g Luettavuus
€228.52 / yksikkö