KERN AND SOHN MBC-A08A ladattava akku, 6 x 1.2 V, 2000 mA

Tuote: CJ6ZVA Malli: MBC-A08A

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava akku
Ampeeria2000 mAh
Jännite6 x 1.2V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)14.5
Laivan pituus (cm)17
Laivan leveys (cm)25.5
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN MBC-A08 ladattava akku, 6 x 1.2V, 2000mA | CE8KME MBC-A08€78.18
KERN AND SOHN MBC-A03 ladattava akku, 6 x 1.2V, 2000mA | CJ6ZUX MBC-A03€78.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN MBC-A08A ladattava akku, 6 x 1.2 V, 2000 mA