KERN AND SOHN MBA 10K-3M vauvavaaka, 15kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CJ7AEV

KERN AND SOHN MBA 10K-3M vauvavaaka, 15kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CJ7AEV Malli: MBA 10K-3M

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€649.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikkulasten asteikko
Akku6 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi20 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.005Kg
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 600 360 141 mm
Asunnon korkeus141 mm
Asunnon pituus360 mm
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.005 kg
MateriaaliMuovi
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
Vähimmäispaino0.1Kg
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus5g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko600 x 260 mm
toistettavuus0.005Kg
Asettumisaika3 sekuntia.
YksikötKg
Punnituskapasiteetin15kg
Pinnan syvyyden punnitseminen260 mm
Pinnan leveyden punnitseminen600 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6
Laivan korkeus (cm)21
Laivan pituus (cm)49
Laivan leveys (cm)69
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN MBA 10K-3M vauvavaaka, 15kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus
€649.47 / yksikkö