Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 7600SD6-PWR Wedge Anchor, 1/4 Inch Dia., 100Pk | AF9RRN 30TC78

POWERS FASTENERS 7600SD6-PWR kiila-ankkuri, halkaisija 1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF9RRN Malli: 7600SD6-PWRRistiviite: 30TC78

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€425.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1.75 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4715
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7600SD6-PWR kiila-ankkuri, halkaisija 1/4 tuumaa, 100 pk
€425.24 /pakkaus