KERN AND SOHN KFU 600V20M alusta, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8KJC

KERN AND SOHN KFU 600V20M alusta, 600Kg Max. Paino, 200g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KJC Malli: KFU 600V20M

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,596.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfoorumi
Kalibrointiarvo200g
pinnoitePii päällystetty
Vähimmäispaino4Kg
Työlavan syvyys90 mm
Lavan korkeus1300 mm
Alustan leveys840 mm
luettavuus200g
Punnituskapasiteetin600kg
Punnituslevyn materiaaliMaalattu teräs
Punnitusalustan mitatX x 840 1300 90 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84
Laivan korkeus (cm)31
Laivan pituus (cm)85
Laivan leveys (cm)138
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräluettavuusHinta
KERN AND SOHN KFD 1500V40M-punnitseva silta, ruostumatonta terästä, 1600 x 1200 x 78 mm Koko | CE8KFZ KFD 1500V40MPunnitussilta500g€3,624.29
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN KFD 600V40M-punnitusteline, ruostumatonta terästä, 1600 x 1200 x 78mm Koko | CE8KGC KFD 600V40MPunnitussilta200g€3,624.29
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN KFP 1500V20LNM-punnitseva silta, päällystetty teräs, 1500 x 1500 x 130mm Koko | CE8KGH KFP 1500V20LNMPunnitussilta-€2,080.60
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN KKP 1500V40SM-punnitusteline, ruostumatonta terästä, 1000 x 1000 x 110mm Koko | CE8KKL KKP 1500V40SMPunnitussilta-€2,281.96
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN KKP 3000V40LM-punnitusteline, ruostumatonta terästä, 1500 x 1500 x 110mm Koko | CE8KKM KKP 3000V40LMPunnitussilta-€2,281.96
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN KKP 3000V40M-punnitusteline, ruostumatonta terästä, 1500 x 1250 x 110mm Koko | CE8KKN KKP 3000V40MPunnitussilta-€2,281.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KFU 600V20M alusta, 600Kg Max. Paino, 200g Luettavuus
€1,596.62 / yksikkö