KERN AND SOHN KFP 60V20LM Platform, 30 And 60Kg Max. Weighing, 2g Readability, Stainless Steel | CE8KHR

KERN AND SOHN KFP 60V20LM alusta, 30 ja 60 kg Max. Punnitus, 2g luettavuus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8KHR Malli: KFP 60V20LM

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€547.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfoorumi
Kalibrointiarvo10, 20 g
Pienin kuorma200 / 400g
Vähimmäispaino200, 400 g
Työlavan syvyys137 mm
luettavuus2g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko500 x 400 mm
Punnituskapasiteetin30 / 60 kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 500 400 137 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen400 mm
Pinnan leveyden punnitseminen500 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.9
Laivan korkeus (cm)21
Laivan pituus (cm)55
Laivan leveys (cm)93
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvoVähimmäispainoTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN KFP 150V20LM alusta, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 5g luettavuus, ruostumaton teräs | CE8KGQ KFP 150V20LM20, 50 g400g, 1kg135 mm650 x 500 mmX x 650 500 135 mm500mm650 mm€811.84
KERN AND SOHN KFP 150V20M alusta, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 5g luettavuus, ruostumaton teräs | CE8KGR KFP 150V20M20, 50 g400g, 1kg137 mm500 x 400 mmX x 500 400 137 mm400 mm500 mm€561.52
KERN AND SOHN KFP 15V20LM alusta, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 0.5 g luettavuus, ruostumaton teräs | CE8KGW KFP 15V20LM2, 5 g40, 100 g125 mm400 x 300 mmX x 400 300 125 mm300 mm400mm€426.22
KERN AND SOHN KFP 15V20M alusta, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 0.5 g luettavuus, ruostumaton teräs | CE8KGX KFP 15V20M2, 5 g40, 100 g110mm300 x 240 mmX x 300 240 110 mm240 mm300 mm€338.27
KERN AND SOHN KFP 300V20M alusta, 150 ja 300 kg Max. Punnitus, 10g luettavuus, ruostumaton teräs | CE8KHC KFP 300V20M50, 100 g1, 2 kg135 mm650 x 500 mmX x 650 500 135 mm500mm650 mm€811.84
KERN AND SOHN KFP 30V20M alusta, 15 ja 30 kg Max. Punnitus, 1g luettavuus, ruostumaton teräs | CE8KHE KFP 30V20M5, 10 g100, 200 g125 mm400 x 300 mmX x 400 300 125 mm300 mm400mm€426.22
KERN AND SOHN KFP 30V20SM alusta, 15 ja 30 kg Max. Punnitus, 1g luettavuus, ruostumaton teräs | CE8KHF KFP 30V20SM5, 10 g100, 200 g110mm300 x 240 mmX x 300 240 110 mm240 mm300 mm€338.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KFP 60V20LM alusta, 30 ja 60 kg Max. Punnitus, 2g luettavuus, ruostumaton teräs
€547.99 / yksikkö