KERN AND SOHN KFP 6000V20M punnitussilta, 6000Kg Max. Punnitus, 2000g Luettavuus | CE8KHK

KERN AND SOHN KFP 6000V20M Punnitussilta, 6000Kg Max. Paino, 2000g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KHK Malli: KFP 6000V20M

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,514.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunnitussilta
Kalibrointiarvo2Kg
Vähimmäispaino40Kg
Työlavan syvyys121 mm
luettavuus2000g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1500 x 1500 mm
Punnituskapasiteetin6000kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 1500 1500 121 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen1500 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1500 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.4773
Laivan korkeus (cm)34.94
Laivan pituus (cm)129.77
Laivan leveys (cm)154.72
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan leveyden punnitseminenKalibrointiarvoVähimmäispainoTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnituslevyn materiaaliPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN KFP 1500V20M punnitussilta, 1500kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8KGJ KFP 1500V20M1500 mm500g10Kg80 mm1500 x 1250 mmRuostumaton teräsX x 1500 1250 80 mm1250 mm€2,905.29
KERN AND SOHN KFP 1500V20NM punnitussilta, 1500kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8KGK KFP 1500V20NM1500 mm500g10Kg90 mm1500 x 1250 mmMaalattu teräsX x 1500 1250 90 mm1250 mm€2,638.48
KERN AND SOHN KFP 1500V20SM punnitussilta, 1500 kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8KGL KFP 1500V20SM1000 mm500g10Kg80 mm1000 x 1000 mmRuostumaton teräsX x 1000 1000 80 mm1000 mm€2,073.53
KERN AND SOHN KFP 1500V20SNM punnitussilta, 1500Kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8KGM KFP 1500V20SNM1000 mm500g10Kg80 mm1000 x 1000 mmMaalattu teräsX x 1000 1000 80 mm1000 mm€1,850.95
KERN AND SOHN KFP 3000V20LNM punnitussilta, 3000Kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus | CE8KGZ KFP 3000V20LNM1500 mm1Kg20Kg80 mm1500 x 1500 mmMaalattu teräsX x 1500 1500 80 mm1500 mm€3,409.73
KERN AND SOHN KFP 3000V20NM punnitussilta, 3000Kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus | CE8KHA KFP 3000V20NM1500 mm1Kg20Kg90 mm1500 x 1250 mmMaalattu teräsX x 1500 1250 90 mm1250 mm€3,044.40
KERN AND SOHN KFP 600V20NM punnitussilta, 600kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8KHM KFP 600V20NM1500 mm200g4Kg80 mm1500 x 1250 mmMaalattu teräsX x 1500 1250 80 mm1250 mm€2,624.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KFP 6000V20M Punnitussilta, 6000Kg Max. Paino, 2000g Luettavuus
€3,514.46 / yksikkö