LYHYTIEMERKKI SCIENTIFIC W3002A-120-E Analyyttinen vaaka, sisäinen kalibrointi, kosketusnäyttö | CD7LJJ

BENCHMARK SCIENTIFIC W3002A-120-E Analyyttinen vaaka, sisäinen kalibrointi, kosketusnäyttö

Tuote: CD7LJJ Malli: W3002A-120-E
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,416.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4327
Laivan korkeus (cm)193.55
Laivan pituus (cm)141.94
Laivan leveys (cm)141.94
HS-koodi8423810040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 62 G x 0.00001 G / 120 G x 0.0001 G

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC W3102A-220-E-analyyttinen vaaka, kosketusnäyttö, 220g, luettavuus 0.0001g | CD7LJQ W3102A-220-E€3,376.64
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC W3002A-120 analyyttinen vaaka, kosketusnäyttö, kapasiteetti 120/62g, 0.0001/0.00001g luettavuus | CJ4KLC W3002A-120€4,416.65
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC W3102A-220 analyyttinen vaaka, kosketusnäyttö, kapasiteetti 220 g, 0.0001 g luettavuus | CJ4KLD W3102A-220€3,376.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC W3002A-120-E Analyyttinen vaaka, sisäinen kalibrointi, kosketusnäyttö
€4,416.65 / yksikkö