Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN KDE-T LCD-näyttö, 100 - 240 V, 225 x 110 x 45 mm kotelo, 5 - 35 astetta. C Ympäristön lämpötila | CE8KFC

KERN AND SOHN KDE-T LCD-näyttö, 100 - 240 V, 225 x 110 x 45 mm kotelo, 5 - 35 astetta. C Ympäristön lämpötila

Varastossa
Tuote: CE8KFC Malli: KDE-T

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eränäyttö
Akku9V lohko
Akun varmuuskopiointi24 tuntia.
Akun latausaika10 tuntia.
Kotelon leveys225mm
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 225 110 45 mm
Asunnon korkeus45 mm
Asunnon pituus110 mm
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240V
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
Yksikötg, kg, lb, oz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)27
Laivan leveys (cm)20.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYksikötHinta
KERN AND SOHN KDE-TH LCD-näyttö, 100 - 240 V, 225 x 110 x 45 mm kotelo, 5 - 35 astetta. C Ympäristön lämpötila | CJ6ZUP KDE-THffa, g, kg, lb, oz€236.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN KDE-T LCD-näyttö, 100 - 240 V, 225 x 110 x 45 mm kotelo, 5 - 35 astetta. C Ympäristön lämpötila
€175.90 / yksikkö