KERN AND SOHN IFS 300K-3 Industrial Balance, 150000 ja 300000g Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8KBU

KERN AND SOHN IFS 300K-3 Industrial Balance, 150000 ja 300000g Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KBU Malli: IFS 300K-3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,488.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuusvaaka
Akun latausaika12 tuntia.
Numeron koko16.5mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-14, 30 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. nykyinen190mA
Min. Ympäristön lämpötila0 astetta C
Työlavan syvyys140 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus2 / 5g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko650 x 500 mm
toistettavuus2, 5 g
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)5g
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)50g
YksikötKg
Punnituskapasiteetin150 / 300 kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 650 500 140 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen500mm
Pinnan leveyden punnitseminen650 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.688
Laivan korkeus (cm)24
Laivan pituus (cm)66
Laivan leveys (cm)104.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan leveyden punnitseminenlineaarisuusTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Punnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN IFS 100K-3 Industrial Balance, 75 ja 150 kg Max. Punnitus, 1 ja 2g Luettavuus | CE8KBM IFS 100K-3500 mm+/-0.006, 0.01 kg140 mm500 x 400 mm2.5g25gX x 500 400 140 mm400 mm€1,163.64
KERN AND SOHN IFS 100K-3L teollisuusvaaka, 75 ja 150 kg Max. Punnitus, 1 ja 2g Luettavuus | CE8KBN IFS 100K-3L650 mm+/-0.006, 0.01 kg140 mm650 x 500 mm2.5g25gX x 650 500 140 mm500mm€1,488.38
KERN AND SOHN IFS 10K-4 Industrial Balance, 6000 ja 15000g Max. Punnitus, 0.1 ja 0.2 g Luettavuus | CE8KBR IFS 10K-4300 mm+/-0.4, 0.8 g110mm300 x 240 mm200mg2gX x 300 240 110 mm240 mm€744.19
KERN AND SOHN IFS 30K0.2DL teollisuusvaaka, 12000 ja 30000g Max. Punnitus, 0.2 ja 0.5 g Luettavuus | CE8KBV IFS 30K0.2DL400mm+/-0.8, 2 g120 mm400 x 300 mm500mg5gX x 400 300 120 mm300 mm€825.37
KERN AND SOHN IFS 60K0.5D Industrial Balance, 30000 ja 60000g Max. Punnitus, 0.5 ja 1g Luettavuus | CE8KBX IFS 60K0.5D400mm+/-2, 4 g120 mm400 x 300 mm1g10gX x 400 300 120 mm300 mm€825.37
KERN AND SOHN IFS 60K0.5DL Industrial Balance, 30000 ja 60000g Max. Punnitus, 0.5 ja 1g Luettavuus | CE8KBY IFS 60K0.5DL500 mm+/-3, 6 g120 mm500 x 400 mm1g10gX x 500 400 120 mm400 mm€1,055.39
KERN AND SOHN IFS 6K-4S Industrial Balance, 3000 ja 6000g Max. Punnitus, 0.1 ja 0.2 g Luettavuus | CE8KCD IFS 6K-4S230 mm+/-0.1, 0.2 g110mm230 x 230 mm100mg1gX x 230 230 110 mm230 mm€676.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN IFS 300K-3 Industrial Balance, 150000 ja 300000g Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus
€1,488.38 / yksikkö