KERN AND SOHN IFB 300K50DM teollisuusvaaka, 150 ja 300 kg Max. Punnitus, 50 ja 100 g Luettavuus | CE8KAT

KERN AND SOHN IFB 300K50DM teollisuusvaaka, 150 ja 300 kg Max. Punnitus, 50 ja 100 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KAT Malli: IFB 300K50DM

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,136.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuusvaaka
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.05, 0.1 kg
Numeron koko52mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.05, 0.1 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino1, 2 kg
Työlavan syvyys142 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus50 / 100g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko650 x 500 mm
toistettavuus0.05, 0.1 kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)10g
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)100g
YksikötKg
Punnituskapasiteetin150 / 300 kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Punnitusalustan mitatX x 650 500 142 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen500mm
Pinnan leveyden punnitseminen650 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24
Laivan korkeus (cm)24.5
Laivan pituus (cm)105
Laivan leveys (cm)67
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KERN JA SOHN IFS 300K-2M Teollisuustase | CE8KBT IFS 300K-2MAlustan mittakaava€966.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN IFB 300K50DM teollisuusvaaka, 150 ja 300 kg Max. Punnitus, 50 ja 100 g Luettavuus
€1,136.58 / yksikkö