Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN HO-A12 kovuuden vertailulevy, 90 x 90 x 16 mm kotelo | CE8JZX

KERN AND SOHN HO-A12 kovuuden vertailulevy, 90 x 90 x 16 mm kotelo

Varastossa
Tuote: CE8JZX Malli: HO-A12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€529.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevy
Kotelon leveys90mm
Housing DimensionX x 90 90 16 mm
Asunnon korkeus16 mm
Asunnon pituus90 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)2
Laivan pituus (cm)15
Laivan leveys (cm)15
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN HO-A09 kovuuden vertailulevy, 90 x 90 x 16 mm kotelo | CE8JZU HO-A09€529.20
KERN AND SOHN HO-A10 kovuuden vertailulevy, 90 x 90 x 16 mm kotelo | CE8JZV HO-A10€529.20
KERN AND SOHN HO-A11 kovuuden vertailulevy, 90 x 90 x 16 mm kotelo | CE8JZW HO-A11€529.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN HO-A12 kovuuden vertailulevy, 90 x 90 x 16 mm kotelo
€529.20 / yksikkö