KERN AND SOHN HO-A08 testipenkki, 34 mm iskun pituus, 240 mm maks. Testiobjektin korkeus | CE8JZT

KERN AND SOHN HO-A08 testipenkki, 34 mm iskun pituus, 240 mm maks. Testiobjektin korkeus

Varastossa
Tuote: CE8JZT Malli: HO-A08

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,936.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestiteline
Kotelon leveys200mm
Housing DimensionX x 200 200 332 mm
Asunnon korkeus332 mm
Asunnon pituus200 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)44
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)32
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituusHinta
KERN JA SOHN HO-A19 -testiteline | CE8KAE HO-A19---€2,549.78
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN THM 500N500N -moottorinen testiteline, yksi ohjauspylväs | CE8MCU THM 500N500N---€3,355.61
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN THM 500N500S -moottoriteline, yksi ohjauspylväs | CE8MCV THM 500N500S---€4,134.05
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN TVM 10KN120N. Moottoroitu testiteline, kaksi ohjauspylvästä | CE8MDU TVM 10KN120N.---€4,534.28
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN TVM 20KN120N. Moottoroitu testiteline, kaksi ohjauspylvästä | CE8MDV TVM 20KN120N.---€6,061.75
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN TVM 30KN70N. Moottoroitu testiteline, kaksi ohjauspylvästä | CE8MDW TVM 30KN70N.---€4,581.82
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN TVM 5000N230N. Moottoroitu testiteline, kaksi ohjauspylvästä | CE8MDX TVM 5000N230N.---€3,295.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN HO-A08 testipenkki, 34 mm iskun pituus, 240 mm maks. Testiobjektin korkeus
€1,936.39 / yksikkö