Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN HO-A07 Deep Hole suojakansi | CE8JZR

KERN AND SOHN HO-A07 syväreikäinen suojakansi

Varastossa
Tuote: CE8JZR Malli: HO-A07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€336.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakuori
Kotelon leveys36mm
Housing DimensionX x 36 36 28 mm
Asunnon korkeus28 mm
Asunnon pituus36 mm
VirtalähdeUSB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)4
Laivan pituus (cm)4
Laivan leveys (cm)4
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN JA SOHN ASU-02 -suojamuovivaahtomuovi | CE8HHZ ASU-02€9.62
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN EOB-A02S05 Aseta suojaava työsuojus | CE8JJT EOB-A02S05€53.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN HO-A07 syväreikäinen suojakansi
€336.76 / yksikkö