Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN HFD-A02 nosturivaakakoukku, 3000 kg Max. Punnitus | CE8JYC

KERN AND SOHN HFD-A02 nosturin vaakakoukku, 3000 kg Max. Punnitus

Varastossa
Tuote: CE8JYC Malli: HFD-A02

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
Punnituskapasiteetin3000kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.38
Laivan korkeus (cm)6.7
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)27.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN JA SOHN HFD-A01 nosturin tasapainokoukku CE8JYB HFD-A01-€60.40
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN HFD-A03 nosturivaakakoukku, 12000Kg Max. Punnitus | CE8JYD HFD-A0312000kg€175.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN HFD-A02 nosturin vaakakoukku, 3000 kg Max. Punnitus
€94.71 / yksikkö