KERN AND SOHN HFD-A03 nosturivaakakoukku, 12000Kg Max. Punnitus | CE8JYD

KERN AND SOHN HFD-A03 nosturin vaakakoukku, 12000 kg Max. Punnitus

Varastossa
Tuote: CE8JYD Malli: HFD-A03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€175.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
Punnituskapasiteetin12000kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.05
Laivan korkeus (cm)12.5
Laivan pituus (cm)33.5
Laivan leveys (cm)24.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN JA SOHN HFD-A01 nosturin tasapainokoukku CE8JYB HFD-A01-€60.40
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN HFD-A02 nosturivaakakoukku, 3000 kg Max. Punnitus | CE8JYC HFD-A023000kg€94.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN HFD-A03 nosturin vaakakoukku, 12000 kg Max. Punnitus
€175.90 / yksikkö