Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN HDB 10K10N riippuvaaka, 10 kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8JWM

KERN AND SOHN HDB 10K10N riippuvaaka, 10 kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JWM Malli: HDB 10K10N

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippuva saldo
Akku2 x 1.5 V AAA
Akun varmuuskopiointi180 tuntia.
Kotelon leveys72mm
Numeron koko12mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 72 25 105 mm
Asunnon korkeus105 mm
Asunnon pituus25 mm
lineaarisuus+/-0.03 kg
Max. Ympäristön kosteus90%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
luettavuus10g
toistettavuus0.01Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg, lb, N
Punnituskapasiteetin10kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)22.5
Laivan pituus (cm)15
Laivan leveys (cm)7
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusHinta
KERN AND SOHN HDB 5K5N riippuvaaka, 5000g Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8JWQ HDB 5K5N+/- 15 g€78.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN HDB 10K10N riippuvaaka, 10 kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus
€78.18 / yksikkö