Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL DW-3/4D15/16 Kanta 3/4 tuuman veto 15/16 tuuman kuusio | AH3KQY 32NK20

AMPCO METAL DW-3/4D15/16 kanta 3/4 tuuman vetolaite 15/16 tuuman kuusio

Varastossa
Tuote: AH3KQY Malli: DW-3/4D15/16Ristiviite: 32NK20

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliAlumiiniseos
Pisteiden määrä6
Output Type6 pt
Kokonaispituus3.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko15 / 16 "
Pistorasian syvyysSyvä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)3.49
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoPistorasian syvyysHinta
AMPCO METAL DWI-3/4D35MM Socket Deep Well Impact 35mm | AH3KQZ 32NL21 DWI-3 / 4D35MMNikkeli, alumiini, pronssi3.375 "metrinen35mm3.375 "€398.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL DW-3/4D15/16 kanta 3/4 tuuman vetolaite 15/16 tuuman kuusio
€237.23 / yksikkö