KERN AND SOHN GAB 6K0.05N penkkivaaka, 6 kg Max. Punnitus, 0.05 g Luettavuus | CE8JVD

KERN AND SOHN GAB 6K0.05N -penkkivaaka, 6Kg Max. Paino, 0.05g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JVD Malli: GAB 6K0.05N

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€475.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akun latausaika12 tuntia.
Kotelon leveys320mm
Numeron koko24mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 320 330 125 mm
Asunnon korkeus125 mm
Asunnon pituus330 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/-0.00015 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila0 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.05g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko294 x 225 mm
toistettavuus0.00005Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)50mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)500mg
Yksikötg, kg
Punnituskapasiteetin6kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen225 mm
Pinnan leveyden punnitseminen294 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.418
Laivan korkeus (cm)20.5
Laivan pituus (cm)37.5
Laivan leveys (cm)44.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)KalibrointiarvoHousing DimensionPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Pinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenAsunnon pituusTulojänniteHinta
KERN AND SOHN GAB 12K0.1N penkkivaaka, 12000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JUZ GAB 12K0.1N100mg-X x 320 330 125 mm1g225 mm294 mm330 mm110 - 230 V AC€475.08
KERN AND SOHN GAB 15K2DNM penkkivaaka, 6000 ja 15000g Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8JVA GAB 15K2DNM500mg2, 5 gX x 320 330 125 mm5g230 mm300 mm330 mm110 - 230 V AC€372.85
KERN AND SOHN GAB 30K0.2N penkkivaaka, 30kg Max. Punnitus, 0.2g Luettavuus | CE8JVB GAB 30K0.2N200mg-X x 320 330 125 mm2g225 mm294 mm330 mm220 - 240 V AC€475.08
KERN AND SOHN GAB 30K5DNM penkkivaaka, 15 ja 30 kg Max. Punnitus, 5 ja 10 g Luettavuus | CE8JVC GAB 30K5DNM1g0.005, 0.01 kgX x 320 330 125 mm10g225 mm294 mm330 mm220 - 240 V AC€372.85
KERN AND SOHN GAB 6K1DNM penkkivaaka, 3 ja 6 kg Max. Punnitus, 1 ja 2g Luettavuus | CE8JVE GAB 6K1DNM200mg0.001, 0.002 kgX x 320 345 125 mm2g225 mm295 mm345 mm110 - 230 V AC€372.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN GAB 6K0.05N -penkkivaaka, 6Kg Max. Paino, 0.05g Luettavuus
€475.08 / yksikkö