Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN A1041A -korjaussarjakalvo 1.6 Gpf | AD7LEY 4FB32

SLOAN A1041A korjaussarjan kalvo 1.6 Gpf

Varastossa
Tuote: AD7LEY Malli: A1041ARistiviite: 4FB32

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvojen korjaussarja
Tyyppi1.6 GPF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SLOAN A1037A -korjaussarjakalvo 1.5 Gpf | AD7LEW 4FB30 A1037A1.5 GPF€70.17
SLOAN A1038A -korjaussarjakalvo 3.5 Gpf | AD7LEX 4FB31 A1038A3.5 GPF€77.66
SLOAN A1042A -korjaussarjakalvo 1.0 Gpf | AD7LEZ 4FB33 A1042A1.0 GPF€70.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN A1041A korjaussarjan kalvo 1.6 Gpf
€69.16 / yksikkö