Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FXN 10K-3N penkkivaaka, 15 kg Max. Punnitus, 2g Luettavuus | CE8JUR

KERN AND SOHN FXN 10K-3N -penkkivaaka, 15Kg Max. Punnitus, 2g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JUR Malli: FXN 10K-3N

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€553.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku4 x 1.5 V koko D
Akun varmuuskopiointi200 tuntia.
Kotelon leveys240mm
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 240 280 120 mm
Asunnon korkeus120 mm
Asunnon pituus280 mm
lineaarisuus+/-0.004 kg
Max. Ympäristön kosteus95%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
luettavuus2g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko235 x 195 mm
toistettavuus0.002Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)2g
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)20g
Yksikötg, kg, lb, oz
Punnituskapasiteetin15kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen195 mm
Pinnan leveyden punnitseminen235 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8
Laivan korkeus (cm)22.5
Laivan pituus (cm)36.5
Laivan leveys (cm)32.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Pinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN FXN 30K-3N penkkivaaka, 30 kg Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8JUU FXN 30K-3N+/-0.01 kg236 x 199 mm5g50g199 mm236 mm€553.25
KERN AND SOHN FXN 3K-4N penkkivaaka, 3 kg Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8JUW FXN 3K-4N+/-0.001 kg236 x 195 mm500mg5g195 mm236 mm€553.25
KERN AND SOHN FXN 6K-3N penkkivaaka, 6 kg Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JUY FXN 6K-3N+/-0.002 kg238 x 198 mm1g10g198 mm238 mm€553.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FXN 10K-3N -penkkivaaka, 15Kg Max. Punnitus, 2g Luettavuus
€553.25 / yksikkö