Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FOB-A02 virtalähde, 220 - 240 V AC, 50 Hz | CJ6ZTP

KERN AND SOHN FOB-A02 virtalähde, 220–240 V AC, 50 Hz

Varastossa
Tuote: CJ6ZTP Malli: FOB-A02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde
Taajuus50 Hz
Tulojännite220 - 240 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.38
Laivan korkeus (cm)6.2
Laivan pituus (cm)8.5
Laivan leveys (cm)9.3
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteHinta
KERN AND SOHN FOB-A01 Virtalähde, 220 - 240 V AC, 50 Hz | CE8 KANU FOB-A01220 - 240 V AC€57.92
KERN AND SOHN FOB-A09 Virtalähde, 230V AC, 50 Hz | CE8JUL FOB-A09230V AC€51.55
KERN AND SOHN FOB-A10 Virtalähde, 230V AC, 50 Hz | CJ6ZTU FOB-A10230V AC€51.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FOB-A02 virtalähde, 220–240 V AC, 50 Hz
€59.54 / yksikkö