Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FOB 30K-3NL penkkivaaka, 16000 ja 30000g Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8JTW

KERN AND SOHN FOB 30K-3NL -penkkivaaka, 16000 ja 30000g Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JTW Malli: FOB 30K-3NL
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
€354.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku4 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi48 tuntia.
Kotelon leveys285mm
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 285 255 90 mm
Asunnon korkeus90 mm
Asunnon pituus255 mm
Tulojännite230V AC
lineaarisuus+/-6, 15 g
Max. Ympäristön kosteus95%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus2 / 5g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko252 x 200 mm
toistettavuus2, 5 g
Asettumisaika2 sekuntia.
Yksikötg, lb, oz.
Punnituskapasiteetin16 / 30 kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen200 mm
Pinnan leveyden punnitseminen252 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.55
Laivan korkeus (cm)16.5
Laivan pituus (cm)30.5
Laivan leveys (cm)41.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan leveyden punnitseminenHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoYksikötPinnan syvyyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN FOB 10K-3NL penkkivaaka, 8000 ja 15000g Max. Punnitus, 1 ja 2g Luettavuus | CE8JTU FOB 10K-3NL252 mmX x 285 255 90 mm90 mm255 mm+/-3, 6 g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€354.80
KERN AND SOHN FOB 3K-4NL penkkivaaka, 3000g Max. Punnitus, 0.2g Luettavuus | CE8JTZ FOB 3K-4NL248 mmX x 295 260 95 mm95 mm260 mm+/- 0.6 g248 x 198 mmg, lb198 mm€396.90
KERN AND SOHN FOB 7K-4NL penkkivaaka, 5000 ja 7500g Max. Punnitus, 0.5 ja 1g Luettavuus | CE8JUF FOB 7K-4NL252 mmX x 285 255 90 mm90 mm255 mm+/-1.5, 3 g252 x 200 mmg, lb, oz.200 mm€354.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FOB 30K-3NL -penkkivaaka, 16000 ja 30000g Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus
€354.80 / yksikkö