Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FL 100 Sähköinen voimamittari, 100 N Max. Voima, 0.05 N Luettavuus | CE8JRX

KERN AND SOHN FL 100 Sähköinen voimamittari, 100 N Max. Voima, 0.05 N luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JRX Malli: FL 100

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€685.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen voimamittari
Akun latausaika8 tuntia.
Kotelon leveys175mm
Numeron koko8.5mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Housing DimensionX x 175 75 30 mm
Asunnon korkeus30 mm
Asunnon pituus75 mm
KoteloAlumiini
Tulojännite100 - 240V
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Kapasiteetin mittaaminen100N
Min. Ympäristön lämpötila15 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.05N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.386
Laivan korkeus (cm)8.9
Laivan pituus (cm)29.5
Laivan leveys (cm)34.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVakiologoHinta
KERN AND SOHN FL 10 Sähköinen voimamittari, 10 N Max. Voima, 0.005 N Luettavuus | CE8JRW 10 FL-€685.55
KERN AND SOHN FL 1K Sähköinen voimamittari, 1 kN Max. Voima, 0.5 N Luettavuus | CE8JRZ FL 1K-€781.77
KERN AND SOHN FL 20 Sähköinen voimamittari, 25 N Max. Voima, 0.01 N Luettavuus | CE8JTB 20 FL-€685.55
KERN AND SOHN FL 200 Sähköinen voimamittari, 250 N Max. Voima, 0.1 N Luettavuus | CE8JTC 200 FL-€685.55
KERN AND SOHN FL 5 Sähköinen voimamittari, 5 N Max. Voima, 0.002 N Luettavuus | CE8JTF 5 FLISO.png€685.55
KERN AND SOHN FL 50 Sähköinen voimamittari, 50 N Max. Voima, 0.02 N Luettavuus | CE8JTG 50 FL-€685.55
KERN AND SOHN FL 500 Sähköinen voimamittari, 500 N Max. Voima, 0.2 N Luettavuus | CE8JTH 500 FL-€685.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FL 100 Sähköinen voimamittari, 100 N Max. Voima, 0.05 N luettavuus
€685.55 / yksikkö