Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN FGE 5K-3S05 keittiövaaka, 5000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JPK

KERN AND SOHN FGE 5K-3S05 keittiövaa'at, 5000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JPK Malli: FGE 5K-3S05

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkeittiövaaka
Akku2 x CR2032
Syvyys230mm
Numeron koko18mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Korkeus15mm
Housing DimensionX x 152 230 15 mm
Asunnon pituus230 mm
lineaarisuus+/- 15 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Vähimmäispaino5g
luettavuus1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko152 x 230 mm
toistettavuus15g
Asettumisaika2 sekuntia.
Yksikötfl.oz, g, lb, oz, ml
Punnituskapasiteetin5kg
Punnituslevyn materiaaliAkryyli
Pinnan syvyyden punnitseminen230 mm
Pinnan leveyden punnitseminen152 mm
Leveys152mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3
Laivan korkeus (cm)17.5
Laivan pituus (cm)18
Laivan leveys (cm)23
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan leveyden punnitseminenHousing DimensionAsunnon pituuslineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoYksikötPunnituslevyn materiaaliPinnan syvyyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN FGE 10K-3S05 keittiövaaka, 15000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JPJ FGE 10K-3S05272 mmX x 272 250 22 mm250 mm+/- 75 g272 x 205 mmg, lb, oz, mlLasi205 mm€204.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FGE 5K-3S05 keittiövaa'at, 5000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus
€138.31 / yksikkö