KERN AND SOHN FGE 10K-3S05 keittiövaaka, 15000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JPJ

KERN AND SOHN FGE 10K-3S05 keittiövaa'at, 15000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JPJ Malli: FGE 10K-3S05

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€204.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkeittiövaaka
Akku3 x 1.5 V AAA
Numeron koko22mm
Näytön tyyppiLED-segmentit
Housing DimensionX x 272 250 22 mm
Asunnon korkeus22 mm
Asunnon pituus250 mm
lineaarisuus+/- 75 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Vähimmäispaino5g
luettavuus1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko272 x 205 mm
toistettavuus20g
Asettumisaika2 sekuntia.
Yksikötg, lb, oz, ml
Punnituskapasiteetin15kg
Punnituslevyn materiaaliLasi
Pinnan syvyyden punnitseminen205 mm
Pinnan leveyden punnitseminen272 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)15
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)31.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan leveyden punnitseminenHousing DimensionAsunnon pituuslineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoYksikötPunnituslevyn materiaaliPinnan syvyyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN FGE 5K-3S05 keittiövaaka, 5000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus | CE8JPK FGE 5K-3S05152 mmX x 152 230 15 mm230 mm+/- 15 g152 x 230 mmfl.oz, g, lb, oz, mlAkryyli230 mm€138.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN FGE 10K-3S05 keittiövaa'at, 15000g Max. Punnitus, 1g Luettavuus
€204.46 / yksikkö