Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER - WELDCRAFT 45V116S kaasulinssi kupari / messinki 1/16 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2JQN 6UGY4

MILLER - WELDCRAFT 45V116S kaasulinssi kupari/messinki 1/16 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2JQN Malli: 45V116SRistiviite: 6UGY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasulinssi iso tynkä
Halkaisija1 / 16 "
MateriaaliKupari / messinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kupari / Messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräHinta
MILLER - WELDCRAFT 45V0204 Kaasulinssi Kupari / messinki .020 -040 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2JPZ 6UGW4 45V02040.02 - 0.04 "Suuri kaasulinssi€104.72
MILLER - WELDCRAFT 45V0204S kaasulinssi kupari / messinki .020-0.040 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2JQA 6UGW5 45V0204S0.02 - 0.04 "Kaasulinssi iso tynkä€163.84
MILLER - WELDCRAFT 45V24 kaasulinssi kupari / messinki 0.040 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2JQP 6UGY5 45V240.040 "(1.0mm)Kaasulinssi€53.48
MILLER - WELDCRAFT 45V25 kaasulinssi kupari / messinki 1/16 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2JQQ 6UGY6 45V251 / 16 "(1.6mm)Kaasulinssi€52.76
MILLER - WELDCRAFT 45V26 kaasulinssi kupari / messinki 3/32 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2JQR 6UGY7 45V263 / 32 "(2.4mm)Kaasulinssi€52.49
MILLER - WELDCRAFT 45V27 kaasulinssi kupari / messinki 1/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2JQT 6UGY8 45V271 / 8 "(3.2mm)Kaasulinssi€55.83
MILLER - WELDCRAFT 45V28 kaasulinssi kupari / messinki 5/32 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2JQU 6UGY9 45V285 / 32 "(4.0mm)Kaasulinssi€50.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 45V116S kaasulinssi kupari/messinki 1/16 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€158.96 / yksikkö