FABORY L01210.300.0160 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG7RVX 156U87

FABORY L01210.300.0160 kuusiokantaruuvi, M30 x 3.50 kierrekoko, luokka 8.8, 10PK

Varastossa
Tuote: CG7RVX Malli: L01210.300.0160Ristiviite: 156U87

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM30x3.5
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Kiinnittimen pituus160
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus18.7 mm
Head TypeStandardi
pään leveys46 mm
Pituus160mm
Min. Kierteen pituus160 mm
Todistuskuorma580 N/mm-neliömetriä
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiDIN 933
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.0201
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY L01210.300.0160 kuusiokantaruuvi, M30 x 3.50 kierrekoko, luokka 8.8, 10PK
€237.64 /pakkaus